Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 024 1
Cod. Produttore
KV 024 1
Cod. EAN
7320500373262

Informazioni di prodotto

MLBL-04W BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato con alimentazione a 110 volt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e performante, questo modulo assicura una lunga durata e facilità di installazione. La sua struttura è pensata per offrire stabilità e sicurezza nell'uso quotidiano, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Modular LED block - 110-130 V AC, integrated LED - White - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

110 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

110 V

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 110-130VAC bianco modulare per applicazioni elettriche professionali