Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 010 0
Cod. Produttore
KV 010 0
Cod. EAN
7320500372890

Informazioni di prodotto

MLBL-02R BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato progettato per funzionare con tensione di 48 VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione. Questo componente garantisce una segnalazione visiva chiara e duratura, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono adatto a diverse configurazioni elettriche, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Modular LED block - 48V AC / DC, integrated LED - Red - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

48.0 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

48.0 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

48.0 V

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 48VAC/DC segnalazione luminosa compatto per impianti elettrici industriali e civili