› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco Interruttore Differenziale DDA800 2P 30mA 63A Tipo A per Protezione Impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB429214
Cod. Produttore B429214
Cod. EAN 8012542921400

Informazioni principali

  • Protezione differenziale 0,03 A
  • Corrente nominale 63 A
  • Tipo di intervento A
  • Compatibilità con MCB S800 fino a 63A
  • Serie DDA800
  • Norme di conformità EN 60947-1,2
  • Marcatura CE dal 2006
  • Resistenza a disturbi elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings. It is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

9 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco Interruttore Differenziale DDA800 2P 30mA 63A Tipo A per Protezione Impianti