› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco Interruttore Differenziale DDA203 A-AE 63A 500mA Tipo A per uso industriale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB428023
Cod. Produttore B428023
Cod. EAN 8012542802303

Informazioni principali

  • Serie: DDA200
  • Corrente nominale: 63A
  • Sensibilità differenziale: 500mA
  • Protezione: Contatti indiretti e diretti
  • Compatibilità: MCB S200 e S300P
  • Contatti ausiliari: 2 per emergenza
  • Applicazioni: Commerciale e industriale
  • Normative: EN 61009, CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. It is provided with two additional contacts to be used in emergency circuits for remote opening in positive safety. Applications: commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

7,6 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco Interruttore Differenziale DDA203 A-AE 63A 500mA Tipo A per uso industriale e commerciale