› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco Interruttore Differenziale DDA200 2P 25A 30mA Tipo A per Impianti Civili e Industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB428011
Cod. Produttore B428011
Cod. EAN 8012542801108

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Protezione: Contatti indiretti e diretti
  • Compatibilità: MCB serie S200 e S300P
  • Serie: DDA200
  • Tipo: DDA202 A AP-R
  • Normativa: EN 61009-1 e correlati
  • Applicazioni: Residenziale, commerciale, industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, providing the best compromise between safety and continuity in the service thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

2 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco Interruttore Differenziale DDA200 2P 25A 30mA Tipo A per Impianti Civili e Industriali