› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco Interruttore Differenziale DDA200 2 Poli 25A 30mA Tipo B per Impianti Terziari e Industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB274802
Cod. Produttore B274802
Cod. EAN 8012542748021

Informazioni principali

  • Serie: DDA200
  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Tipo: B
  • Compatibilità: MCB S200 e S300P
  • Protezione: correnti di guasto pulsanti
  • Applicazioni: terziario e industriale
  • Norme: EN 61009, EN 62423

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. Type B is also sensitive to continuous current pulsating earth fault currents. They are used for protection in installations with electronic equipment according to EN 50178. Applications: tertiary and industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

2 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco Interruttore Differenziale DDA200 2 Poli 25A 30mA Tipo B per Impianti Terziari e Industriali