› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco inserzione e sezionamento chiave per interruttori Tmax T7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063567R1
Cod. Produttore 1SDA063567R1
Cod. EAN 8015644662110

Informazioni principali

  • Descrizione: KLF-FP BL.INS/SEZ RONIS(PRED.) T7-T
  • Funzione: Key lock isolata per parte fissa
  • Applicazione: Per parti fisse estraibili
  • Compatibilità: Serie Tmax T7-T7M-X1
  • Tipo: Predisposizione
  • Materiale: Componenti isolati
  • Standard: Conforme RoHS II
  • Serie: Accessories for Tmax T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Bloccaggio meccanico di alta qualità progettato come accessorio per interruttori automatici modulari. Questo componente è realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantendo una perfetta integrazione con i dispositivi della serie Tmax T7. La sua funzione principale è assicurare un fissaggio stabile e sicuro, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell'impianto elettrico. Il design compatto e robusto permette un'installazione semplice e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente e sicura delle sezioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS IN CONNECTED- ISOLATED POSITION FOR WITHDRAWABLE FIXED PART (PREDISPOSITION ONLY) T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco inserzione e sezionamento chiave per interruttori Tmax T7 industriale