› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco inserzione 4mm con chiave per interruttori Emax sicurezza elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058277R1
Cod. Produttore 1SDA058277R1
Cod. EAN 8015644605643

Informazioni principali

  • Descrizione: BL.INS/SEZ.LUCC.4MM CHIA.N.20005 E1
  • Tipo: Lucchetto e blocco chiave 4mm
  • Posizione: Collegato-Isolato E1/6
  • Serie: Accessories for Emax
  • Chiavi: Stesse chiavi N.20005
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Dimensioni: Diametro 4 mm

Descrizione del prodotto

BL.INS/SEZ.LUCC.4MM CHIA.N.20005 E1 è un accessorio per interruttori automatici della serie Emax di ABB, progettato per garantire sicurezza e controllo nelle operazioni di sezionamento. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo modulo presenta un design compatto e funzionale, adatto per l'installazione in quadri elettrici con profondità standard. Il dispositivo è dotato di serratura con chiave per prevenire manomissioni e operazioni accidentali, assicurando così un elevato livello di protezione. La presenza di indicazioni visive chiare, come le scritte "PULL BEFORE OPERATING" e le posizioni di collegamento/disconnessione, facilita l'uso e la gestione in sicurezza dell'impianto elettrico. Questo accessorio si integra perfettamente con gli interruttori della serie Emax, offrendo affidabilità e precisione nel sezionamento dei circuiti elettrici, contribuendo alla protezione degli impianti e alla sicurezza degli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK AND PADLOCK TYPE D=4 MM WITH SAME KEYS N.20005 IN CONNECTED- ISOLATED POSITION E1/6 NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Blocco inserzione 4mm con chiave per interruttori Emax sicurezza elettrica