› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale tipo F 2 poli 63A 30mA per uso industriale e terziario

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDDA202F6330
Cod. Produttore DDA202F6330
Cod. EAN 8012542801122

Informazioni principali

  • Serie: DDA200
  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente differenziale: 30 mA
  • Tipo: F
  • Numero poli: 2P
  • Compatibilità: MCB S200 e S300P
  • Sensibilità: Alta frequenza e pulsazioni
  • Applicazioni: Terziario e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. Type F is also sensitive to high frequency earth fault current pulsating earth fault currents. Applications: tertiary and industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco differenziale tipo F 2 poli 63A 30mA per uso industriale e terziario