› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 4

Cod. Rexel HLHBA126H
Cod. Produttore HBA126H
Cod. EAN 3250613121082

Informazioni principali

Blocco differenziale h3 x160 4P 125A Idn regolabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco differenziale tipo A-HI per interruttori automatici scatolati h3 x160, 4 poli, In 125 A. Installazione laterale semplice grazie al sistema brevettato a slitta scorrevole. Garantisce protezione da guasti con componente pulsante unidirezionale, con sensibilità e ritardo di intervento regolabili. Dotato di test integrati, segnalazione LED o remota e morsetti a gabbia. Conforme alla norma CEI EN 60947-2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

1000 MILLISECOND

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

con dispositivo di bloccaggio

corrente di guasto nominale regolabile

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 6 A

tensione nominale

220 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

H3

BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 4