Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB425472
Cod. Produttore
B425472
Cod. EAN
8012542547235

Informazioni di prodotto

DDA804 A S 100 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Documentazione tecnica

The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for protection against earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize selectivity with downstream instantaneous devices.

frequenza

50/60 Hz

corrente nominale

100 A

sezione conduttore collegabile multifilare

6

numero di poli

4

resistenza a corrente impulsiva

5

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

690

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

6

corrente di guasto nominale

1 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA804 A S 100 1A protezione dispersioni impianti elettrici residenziali industriali

€ 402,61 x 1 pz.
(pz.)