Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB425475
Cod. Produttore
B425475
Cod. EAN
8012542547532

Informazioni di prodotto

DDA804 A 100 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Documentazione tecnica

The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A.

frequenza

50/60 Hz

corrente nominale

100 A

sezione conduttore collegabile multifilare

6

numero di poli

4

resistenza a corrente impulsiva

0.25

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

690

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

6

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA804 4 poli 100A 300mA protezione impianti residenziali industriali