› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA803AC-63/0,03 3P 30mA 63A protezione guasti terra uso civile e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB429220
Cod. Produttore B429220
Cod. EAN 8012542922001

Informazioni principali

  • Serie: DDA800
  • Protezione differenziale 0,03 A
  • Corrente nominale 63 A
  • Tipo: AC
  • Compatibilità con MCB S800
  • Conformità CE dal 2006
  • Norme: EN 60947-1/2
  • Direttive EMC e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

13,5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

400 ... 690 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco differenziale DDA803AC-63/0,03 3P 30mA 63A protezione guasti terra uso civile e industriale