› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA803A-63/0,5 3P 63A 500mA Tipo A protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB429227
Cod. Produttore B429227
Cod. EAN 8012542922704

Informazioni principali

  • Tipo: Blocco differenziale
  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Serie: DDA800
  • Protezione: Contro guasti a terra
  • Compatibilità: MCB S800 fino a 63A
  • Normative: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: dal 2006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

13,5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

400 ... 690 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco differenziale DDA803A-63/0,5 3P 63A 500mA Tipo A protezione impianti e persone