› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA802A 2 poli 63A 300mA tipo A protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB429202
Cod. Produttore B429202
Cod. EAN 8012542920205

Informazioni principali

  • Serie: DDA800
  • Tipo: Blocco differenziale
  • Corrente nominale: 63A
  • Corrente differenziale: 0,3A
  • Protezione: Contro guasto a terra
  • Compatibilità: Con MCB S800 fino a 63A
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: Dal 2006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

9 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

DDA800

Blocco differenziale DDA802A 2 poli 63A 300mA tipo A protezione impianti e persone