Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427948
Cod. Produttore
B427948
Cod. EAN
8012542794806

Informazioni di prodotto

DDA204 AC 25A 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Documentazione tecnica

DDA204 AC 25A 500MA BLOCCO DIFFERENB427948 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Interruttore differenziale DDA204 25A 500mA protezione sicurezza impianti elettrici residenziali industriali

€ 112,07 x 1 pz.
(pz.)