Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427939
Cod. Produttore
B427939
Cod. EAN
8012542793908

Informazioni di prodotto

DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Interruttore differenziale DDA204 25A 30mA 4 poli protezione impianti residenziali e commerciali

€ 153,02 x 1 pz.
(pz.)