Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427991
Cod. Produttore
B427991
Cod. EAN
8012542799108

Informazioni di prodotto

DDA204 A 63A 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P
The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Interruttore differenziale DDA204 63A 500mA 4 poli protezione impianti residenziali industriali

€ 167,74 x 1 pz.
(pz.)