Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427987
Cod. Produttore
B427987
Cod. EAN
8012542798705

Informazioni di prodotto

DDA204 A 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale DDA204 con corrente nominale di 40A e sensibilità di 300mA, progettato per garantire la protezione delle linee elettriche contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo assicura un'elevata affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un blocco differenziale efficace e duraturo, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA204 40A 300mA protezione impianti residenziali commerciali

€ 157,41 x 1 pz.
(pz.)