Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427973
Cod. Produttore
B427973
Cod. EAN
8012542797302

Informazioni di prodotto

DDA203 A 25A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

Documentazione tecnica

Scopri il Blocco Differenziale DDA203, un dispositivo essenziale per la protezione elettrica. Con una corrente nominale di 25A e una sensibilità di 300mA, questo blocco garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento versatile per ogni progetto. Scegli il DDA203 per una protezione efficace e duratura nel tuo impianto elettrico.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

3

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA203 25A 300mA protezione impianti elettrici residenziali industriali

€ 139,80 x 1 pz.
(pz.)