Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427954
Cod. Produttore
B427954
Cod. EAN
8012542795407

Informazioni di prodotto

DDA202 A 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 2P

Documentazione tecnica

DDA202 A 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZB427954 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

2

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Interruttore differenziale DDA202 25A 30mA protezione impianti civili industriali

€ 120,20 x 1 pz.
(pz.)