Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427995
Cod. Produttore
B427995
Cod. EAN
8012542799504

Informazioni di prodotto

DDA202 A S 63A 500MA BLOCCO DIFF. 2P

Documentazione tecnica

Scopri il DDA202 A S 63A 500MA BLOCCO DIFF. 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicurando una lunga durata e sicurezza. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni specifiche, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze. Scegli un prodotto che unisce innovazione e funzionalità per un utilizzo senza compromessi.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

2

resistenza a corrente impulsiva

5

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA202 A S 63A 500mA protezione elettrica residenziale industriale

€ 197,04 x 1 pz.
(pz.)