› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA200 3 poli 63A 300mA tipo A per uso commerciale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB427998
Cod. Produttore B427998
Cod. EAN 8012542799801

Informazioni principali

  • Serie: DDA200
  • Corrente nominale: 63A
  • Corrente differenziale: 300mA
  • Tipo: Blocco differenziale 3 poli
  • Compatibilità: MCB serie S200 e S300P
  • Protezione: Fughe a terra sinusoidali e pulsanti
  • Ritardo di intervento: Selettività con dispositivi istantanei
  • Applicazioni: Commerciali, industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize the selectivity with downstream instantaneous devices. Applications: commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

7,6 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco differenziale DDA200 3 poli 63A 300mA tipo A per uso commerciale industriale