› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA200 3 poli 25A 1000mA Tipo A protezione residenziale commerciale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB428091
Cod. Produttore B428091
Cod. EAN 8012542809104

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Protezione: Contatti indiretti e diretti
  • Serie: DDA200
  • Compatibilità: MCB S200 e S300P
  • Tipo: Blocco differenziale
  • Normative: EN 61009, IEC 63000
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali, industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

3 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco differenziale DDA200 3 poli 25A 1000mA Tipo A protezione residenziale commerciale industriale