› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco differenziale DDA200 2 poli 63A 300mA tipo A per uso industriale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB428018
Cod. Produttore B428018
Cod. EAN 8012542801801

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Protezione contro contatti indiretti
  • Protezione contatti diretti: 30 mA
  • Compatibile con MCB serie S200/S300P
  • Contatti ausiliari per emergenza
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: DDA200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. It is provided with two additional contacts to be used in emergency circuits for remote opening in positive safety. Applications: commercial, industrial.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

DDA200

Blocco differenziale DDA200 2 poli 63A 300mA tipo A per uso industriale e commerciale