Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427982
Cod. Produttore
B427982
Cod. EAN
8012542798200

Informazioni di prodotto

DDA204 A 63A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Documentazione tecnica

DDA204 A 63A 30MA BLOCCO DIFFERENZB427982 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Interruttore differenziale 63A 30mA blocco integrato per impianti residenziali e commerciali

€ 230,66 x 1 pz.
(pz.)