› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatto ausiliario frontale 1 polo NA CC4-10 per contattori industriali AF(C)09-96 e relè contattori NF(C)

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCC410
Cod. Produttore CC410
Cod. EAN 3471523130425

Informazioni principali

  • Contatto ausiliario: 1 polo NA
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Compatibilità: contattori AF(C)09...96
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Certificazioni: EN60947-1, EN60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CC4-10 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)(B)...96 contactors and NF(C)(Z)(B) contactor relays. CC4-10 is available with one N.O. leading contact for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Blocco contatto ausiliario frontale 1 polo NA CC4-10 per contattori industriali AF(C)09-96 e relè contattori NF(C)