Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9B20VN
Cod. Produttore
P9B20VN
Cod. EAN
7320500522905

Informazioni di prodotto

P9B20VN Contact Block
Blocco contatti con 2 contatti normalmente aperti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti. Progettato per garantire una connessione stabile e duratura, si integra facilmente in sistemi di automazione e impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. La sua struttura robusta assicura resistenza all’usura e un funzionamento costante nel tempo. Descrizione del produttore: The P9B20VN Contact Block is: Modular metal - Contact Block - Brown - Front mounting - 2 NO This Contact Block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio frontale

Serie

P9B

Produttore

ABB

Blocco contatti modulare metallico 2 NA montaggio frontale per industria e automazione