› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco con chiave sicurezza per interruttori SACE Tmax T7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062142R1
Cod. Produttore 1SDA062142R1
Cod. EAN 8015644646813

Informazioni principali

  • Descrizione: KLC-S T7M BL.CHI UG.N.20005 AP.
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Key Lock Equal N.20005
  • Compatibilità: Interruttori T7M
  • Funzione: Blocco chiave in apertura
  • Materiale: Componenti metallici
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per Tmax T

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione di aperto per interruttori della serie Tmax T7M. Questo accessorio meccanico garantisce la sicurezza e il controllo dell'interruttore, permettendo di bloccare la posizione aperta tramite chiave. È progettato per un'installazione semplice e sicura, con viti di serraggio da 1 Nm e lubrificazione consigliata con grasso vaselina per assicurare la durata e la funzionalità ottimale. La struttura robusta e i componenti metallici assicurano un bloccaggio affidabile, ideale per applicazioni elettriche dove è necessario prevenire manovre accidentali o non autorizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS T7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco con chiave sicurezza per interruttori SACE Tmax T7M