› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco con chiave per interruttori Tmax T7M distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062141R1
Cod. Produttore 1SDA062141R1
Cod. EAN 8015644646806

Informazioni principali

  • Descrizione: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR 1 C.BREAKER T7M
  • Codice breve: KLC-D T7M BL.CHI DIV.AP.
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7M
  • Funzione: Blocco chiave in posizione aperta
  • Materiale: Componenti in lega di alluminio e rame
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863
  • Applicazione: Accessorio per sicurezza interruttore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

KLC-D T7M BL.CHI DIV.AP. è un accessorio di bloccaggio meccanico progettato per la serie di interruttori automatici modulare Tmax T7 di ABB. Questo componente consente di garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico, impedendo manovre accidentali o non autorizzate sull'interruttore. La sua struttura è studiata per un montaggio rapido e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione. L'accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, in linea con gli standard ABB, e si integra perfettamente con la gamma Tmax T7, offrendo una soluzione robusta e durevole per il bloccaggio meccanico degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR 1 C.BREAKER T7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco con chiave per interruttori Tmax T7M distribuzione elettrica