› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco comando chiave per interruttore Tmax T7 apertura sicura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063555R1
Cod. Produttore 1SDA063555R1
Cod. EAN 8015644661991

Informazioni principali

  • Descrizione: KLF-D T7 BL.CHI DIV.AP.
  • Funzione: Blocco chiave per manopola
  • Applicazione: Per 1 interruttore T7
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo meccanismo: Rotativo
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7
  • Installazione: Montaggio su manopola

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave progettato per la maniglia rotante T7, ideale per garantire la sicurezza e il controllo degli accessi nei sistemi elettrici. Questo accessorio meccanico consente il bloccaggio sicuro della maniglia, impedendo manovre accidentali o non autorizzate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. L'installazione è semplice e compatibile con la serie Tmax T, offrendo una soluzione efficace per il controllo di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. La coppia di serraggio consigliata è di 1,1 Nm per un fissaggio ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. FOR 1 C.BREAKER T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco comando chiave per interruttore Tmax T7 apertura sicura