› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiusura con manopola rotante 2 interruttori per trasformatori controllo elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013882R1
Cod. Produttore 1SDA013882R1
Cod. EAN 8015644138820

Informazioni principali

  • Descrizione: BL.CH.2 INT.XFR/MAN.ROT.F/R/E S3-4-
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo maniglia: Rotante anteriore
  • Funzione: Key lock
  • Applicazione: Interruttori S3..S7
  • Montaggio: Frontale
  • Uso: 2 posizioni
  • Materiale: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Blocco chiusura a due interruttori per trasformatore con manopola rotante, adatto per applicazioni elettriche di comando e controllo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manovra, è un componente essenziale per la gestione efficiente degli impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. Ideale per l’uso in ambienti tecnici dove è richiesta precisione e robustezza nelle operazioni di interruzione e collegamento. Descrizione del produttore: KEY LOCK FRONT/ROT. HANDLE 2 S3..S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Blocco chiusura con manopola rotante 2 interruttori per trasformatori controllo elettrico industriale