› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiusura con chiave per interruttore XT1 sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066593R1
Cod. Produttore 1SDA066593R1
Cod. EAN 8015644005030

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave estraibile in apertura
  • Funzione: Blocco con chiave Ronis 622
  • Applicazione: Per interruttore XT1
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo chiave: Rimuovibile in posizione aperta
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT1
  • Installazione: Blocco su interruttore

Descrizione del prodotto

Il blocco a chiave KLC XT1 è un accessorio meccanico progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell'apertura e chiusura degli interruttori della serie Tmax XT. Questo dispositivo consente il bloccaggio della chiave in posizione di apertura o chiusura, assicurando così una gestione sicura e affidabile delle operazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il blocco meccanico si integra perfettamente con gli interruttori Tmax XT1, offrendo una soluzione efficace per la prevenzione di manovre accidentali o non autorizzate. La coppia di serraggio consigliata per l'installazione è di 1,1 Nm, garantendo un fissaggio stabile e duraturo nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e controllo nell'ambito degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS 622 SEVERAL IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiusura con chiave per interruttore XT1 sicurezza industriale