› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiusura chiave sicurezza per interruttore XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066605R1
Cod. Produttore 1SDA066605R1
Cod. EAN 8015644693510

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave estraibile in posizione aperta
  • Funzione: Blocco per interruttore XT3
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Blocco con chiave Ronis 622
  • Posizione chiave: Estraibile solo in apertura
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori XT3

Descrizione del prodotto

Bloccaggio meccanico con chiave per interruttori Tmax XT1, XT3, XT2 e XT4, progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell'accesso agli apparecchi elettrici. Questo accessorio consente di bloccare e sbloccare l'interruttore mediante una chiave dedicata, assicurando la posizione di chiave bloccata o sbloccata con una coppia di serraggio di 1,1 Nm. Realizzato con materiali resistenti e compatibile con la serie Tmax XT, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro dell'interruttore. La chiave è inclusa e il sistema è facile da installare, offrendo una soluzione efficace per la gestione della sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS 622 SEVERAL IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiusura chiave sicurezza per interruttore XT3