› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiusura a chiave Tmax T4-T5 per pannelli frontali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054939R1
Cod. Produttore 1SDA054939R1
Cod. EAN 8015644560614

Informazioni principali

  • Descrizione: KLF-D T4-T5 BL.CHI DIV.AP.X FRON/MA
  • Funzione: Blocco chiave per manopola
  • Applicazione: Per interruttori T4-T5
  • Montaggio: Su pannello frontale
  • Tipo: Accessorio rotativo
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Per meccanismo di manovra

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave per frontale o maniglia rotante T4-T5, progettato per garantire un sicuro bloccaggio meccanico. Questo accessorio è ideale per l’uso con interruttori della serie Tmax, consentendo di bloccare la maniglia o il frontale in posizione, prevenendo manovre accidentali o non autorizzate. Realizzato con materiali resistenti, il blocco assicura affidabilità e durata nel tempo. L’installazione prevede un serraggio con una coppia di 1,1 Nm, assicurando un fissaggio stabile. La chiave in dotazione permette un controllo semplice e sicuro dell’accessorio, che è compatibile con le configurazioni con frontale (FLD) o maniglia rotante (RDH). Questo dispositivo è un componente essenziale per la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL FOR 1 C.BREAKER T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiusura a chiave Tmax T4-T5 per pannelli frontali