› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiusura a chiave maniglia nera per interruttore T6 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060658R1
Cod. Produttore 1SDA060658R1
Cod. EAN 8015644631697

Informazioni principali

  • Descrizione: KLF-D T6 BL.CHI DIV.AP.X FRON/MAN.R
  • Funzione: Blocco chiave per maniglia rotante
  • Applicazione: Per 1 interruttore T6
  • Installazione: Montaggio su pannello frontale
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Componenti in acciaio e lega di rame
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Blocco meccanismo apertura

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave progettato per il frontale e la maniglia rotante T6, garantisce un sicuro bloccaggio meccanico per il comando del dispositivo. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Il sistema di chiusura è semplice da installare e permette di proteggere efficacemente l'accesso alle funzioni del dispositivo, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Il blocco è compatibile con configurazioni FLD e RHD, offrendo versatilità di utilizzo. La coppia di serraggio consigliata è di 1,1 Nm, assicurando un fissaggio stabile e preciso. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione sicura e controllata dei comandi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL FOR 1 C.BREAKER T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiusura a chiave maniglia nera per interruttore T6 quadro elettrico