› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave tipo D per interruttori Tmax XT1-XT4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066621R1
Cod. Produttore 1SDA066621R1
Cod. EAN 8015644693596

Informazioni principali

  • Descrizione: RHL XT1..XT4 RONIS CHI.UG.TIPO D RH
  • Funzione: Chiave di blocco per maniglia rotativa
  • Applicazione: Per meccanismo operativo e pannello frontale
  • Compatibilità: Interruttori XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Tipo D
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Blocco sicurezza meccanismi

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave per frontale e maniglia rotante dei sezionatori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, progettato per garantire la sicurezza in posizione di aperto. Questo accessorio meccanico consente il bloccaggio affidabile del comando rotante, impedendo manovre accidentali o non autorizzate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione e la manutenzione degli interruttori. Il blocco è compatibile con le diverse versioni della serie Tmax XT, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW D IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL BETWEEN MORE C.BREAKERS XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave tipo D per interruttori Tmax XT1-XT4 industriale