› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza RHL tipo A per interruttori XT1..XT4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066618R1
Cod. Produttore 1SDA066618R1
Cod. EAN 8015644693572

Informazioni principali

  • Descrizione: RHL XT1..XT4 RONIS CHI.UG.TIPO A RH
  • Funzione: Blocco chiave per maniglia rotativa
  • Compatibilità: Interruttori XT1..XT4
  • Applicazione: Meccanismo operatore e pannello frontale
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Standard: Conforme direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Per blocco in posizione aperta

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave per frontale e maniglia rotante dei dispositivi SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, progettato per garantire un bloccaggio meccanico sicuro in posizione di aperto. Questo accessorio consente di proteggere l'interruttore da manovre accidentali o non autorizzate, aumentando la sicurezza nell'ambito di installazioni elettriche industriali e civili. Il blocco è facile da installare e compatibile con diverse versioni del Tmax XT, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. La sua chiave dedicata permette un controllo preciso e la gestione sicura delle operazioni di manutenzione e intervento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL BETWEEN MORE C.BREAKERS XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave sicurezza RHL tipo A per interruttori XT1..XT4 industriale