› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza per interruttori Tmax XT1-XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066623R1
Cod. Produttore 1SDA066623R1
Cod. EAN 8015644005269

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave blocco Ronis
  • Applicazione: Per motore operatore
  • Compatibilità: 1 interruttore XT1-XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Componenti in lega di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Funzione: Blocco meccanico sicurezza
  • Tipo prodotto: Accessorio interruttore

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta progettato per il comando a motore ad azione diretta dei dispositivi Tmax XT1 e XT3. Realizzato con materiali metallici resistenti, garantisce un bloccaggio meccanico sicuro e affidabile, permettendo di mantenere la chiave sbloccata solo quando il motore è in posizione di comando aperto. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro del comando motorizzato, assicurando la corretta gestione delle operazioni manuali e automatiche. Il design compatto facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti, offrendo una soluzione robusta per la sicurezza e il controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS SEVERAL FOR MOTOR OPERATOR FOR 1 C.BREAKER XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave sicurezza per interruttori Tmax XT1-XT3