› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza per interruttori Emax 2 apertura controllata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073791R1
Cod. Produttore 1SDA073791R1
Cod. EAN 8015644777241

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave blocco aperto E2.2-E6.2
  • Compatibilità: Per 1 interruttore
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Tipo: Blocco a chiave
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Componenti metallici e plastici
  • Applicazione: Blocco meccanico sicurezza
  • Montaggio: Facile su interruttori E2.2-E6.2

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC per i modelli SACE E2.2, E4.2 ed E6.2, progettato per garantire un bloccaggio meccanico sicuro e affidabile. Questo accessorio consente di bloccare il dispositivo in posizione aperta, facilitando le operazioni di manutenzione e intervento in sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, è dotato di chiave dedicata e supporto di fissaggio per un montaggio stabile. L'installazione è semplice e si integra perfettamente con la gamma Emax 2, assicurando un controllo efficace e una protezione aggiuntiva contro manovre accidentali o non autorizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR 1 C.BREAKER E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Blocco chiave sicurezza per interruttori Emax 2 apertura controllata