› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Blocco chiave sicurezza per interruttori E2.2-E6.2 quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073795R1
Cod. Produttore 1SDA073795R1
Cod. EAN 8015644777289

Informazioni principali

  • Descrizione: Blocco chiave AP N.20008
  • Compatibilità: E2.2...E6.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Funzione: Blocco chiave per interblocco
  • Materiale: Acciaio e componenti galvanizzati
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Per più interruttori
  • Utilizzo: Blocco in posizione aperta

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC per interruttori SACE Emax 2 modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio meccanico consente di bloccare l'interruttore in posizione aperta, garantendo sicurezza e affidabilità durante le operazioni di manutenzione o intervento. Il blocco è composto da un meccanismo con chiave e una cornice di fissaggio, realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo. L'installazione è semplice e prevede il fissaggio tramite viti con coppia di serraggio specifica, come indicato nelle istruzioni tecniche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro dello stato degli interruttori, questo blocco contribuisce a prevenire azionamenti accidentali e a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20008 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Blocco chiave sicurezza per interruttori E2.2-E6.2 quadri elettrici