› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza metallo per interruttori Tmax T1-T3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051389R1
Cod. Produttore 1SDA051389R1
Cod. EAN 8015644518103

Informazioni principali

  • Descrizione: RHL T1-2-3 BL.CHI DIV. AP. X MAN.RO
  • Funzione: Key lock per maniglia rotante
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax T1-T2-T3
  • Meccanismo: Rotary Handle operating mech.
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Viti sigillabili
  • Normativa RoHS: Conforme da 01/01/2007
  • Tipo: Blocco chiave diversificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T, in particolare un dispositivo di bloccaggio con chiave (RHL T1-2-3 BL.CHI DIV. AP. X MAN.RO) destinato all'uso con gli interruttori Tmax T1, T2 e T3. Questa gamma di interruttori è caratterizzata da dimensioni compatte, con profondità standard di 70 mm, che semplificano l'installazione e ottimizzano lo spazio nel quadro elettrico. Gli interruttori Tmax T1, T2 e T3 offrono protezione fino a 250 A, con elevate capacità di interruzione e possibilità di coordinazione per protezione motori fino a 90 kW a 415 V AC. Il dispositivo di bloccaggio con chiave è progettato per garantire la sicurezza e il controllo dell'accesso all'interruttore, impedendo manovre accidentali o non autorizzate. È realizzato con materiali metallici resistenti, come si evince dalle immagini che mostrano una costruzione robusta e di precisione. Questa soluzione è parte integrante della gamma di accessori standardizzati per gli interruttori Tmax T1-T3, che comprende anche contatti ausiliari, rilasci di sottotensione, maniglie e terminali. La modularità e la compatibilità degli accessori permettono un'installazione flessibile e una facile manutenzione. In sintesi, si tratta di un accessorio di sicurezza per interruttori automatici a bassa tensione, che assicura un controllo affidabile e sicuro dell'interruttore, ottimizzando l'installazione e la gestione degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK SEVERAL IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. FOR 1 C.BREAKER T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiave sicurezza metallo per interruttori Tmax T1-T3 industriale