› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza KLF-S T4-T5 per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054941R1
Cod. Produttore 1SDA054941R1
Cod. EAN 8015644560805

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave blocco n.20006
  • Applicazione: Meccanismo maniglia rotante
  • Compatibilità: Interruttori T4-T5
  • Tipo: Accessorio Tmax T
  • Funzione: Blocco pannello frontale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: Conforme Direttiva RoHS II
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave progettato per il frontale e la maniglia rotante T4-T5, garantisce un sicuro bloccaggio meccanico per l'accessorio. Realizzato con materiali resistenti, include una chiave metallica di alta qualità e un sistema di fissaggio con coppia di serraggio di 1,1 Nm per un montaggio affidabile. Questo dispositivo assicura la protezione e il controllo degli accessi nei quadri elettrici, permettendo di bloccare o sbloccare facilmente la maniglia rotante. Ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e precisione nel comando degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20006 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL BETWEEN MORE C.BREAKERS T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiave sicurezza KLF-S T4-T5 per interruttori Tmax