› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza interruttori Tmax XT1-XT4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066617R1
Cod. Produttore 1SDA066617R1
Cod. EAN 8015644005092

Informazioni principali

  • Descrizione: RHL XT1..XT4 BL.RONIS CHI. DIV. XRH
  • Funzione: Blocco chiave per maniglia rotativa
  • Compatibilità: Per 1 interruttore XT1..XT4
  • Applicazione: Meccanismo di manovra e pannello frontale
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863
  • Materiali: Componenti con piombo limitato secondo esenzioni
  • Tipo di prodotto: Accessorio per interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave per frontale e maniglia rotante dei modelli SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, progettato per il bloccaggio meccanico in posizione di apertura. Questo accessorio garantisce una maggiore sicurezza e controllo nell’azionamento degli interruttori, impedendo manovre accidentali o non autorizzate. Il sistema di bloccaggio è affidabile e semplice da installare, contribuendo a proteggere l’impianto elettrico e a mantenere l’integrità dei dispositivi di comando. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione sicura e precisa degli interruttori di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS SEVERAL IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL FOR 1 C.BREAKER XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave sicurezza interruttori Tmax XT1-XT4 industriale