› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco chiave sicurezza interruttori Tmax T1-T3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051390R1
Cod. Produttore 1SDA051390R1
Cod. EAN 8015644518110

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave blocco n.20005
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Applicazione: Maniglia rotativa Tmax T1-T2-T3
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T1-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: IP40 kit protezione
  • Conformità: RoHS compliant
  • Installazione: Viti sigillabili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

RHL T1-2-3 BL.CHI UG.AP.N.20005 XMA è un accessorio per interruttori automatici modulari della serie Tmax T, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali metallici di alta qualità, questo componente è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, adatta per l'uso in impianti elettrici di bassa tensione. La sua funzione principale è quella di operare come dispositivo di blocco o sblocco meccanico, assicurando un controllo preciso e sicuro dell'interruttore. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. BETWEEN MORE C.BREAKERS T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiave sicurezza interruttori Tmax T1-T3 industriale