› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza interruttori SACE Tmax T7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062137R1
Cod. Produttore 1SDA062137R1
Cod. EAN 8015644646769

Informazioni principali

  • Descrizione: KLC-S T7 BL.CHI UG.N.20007 AP.
  • Funzione: Key Lock Equal N.20007
  • Applicazione: Per più interruttori T7
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7
  • Utilizzo: Blocco in posizione aperta

Descrizione del prodotto

KLC-S T7 è un accessorio di bloccaggio meccanico progettato per il sistema Tmax T7 di ABB. Consente il blocco a chiave in posizione aperta, garantendo sicurezza e controllo nell'utilizzo degli interruttori. Il kit comprende una piastra frontale con indicazioni di stato on/off, una serratura con chiave e componenti di fissaggio. Questo dispositivo assicura un bloccaggio affidabile con una coppia di serraggio di 1 Nm, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20007 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiave sicurezza interruttori SACE Tmax T7