› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave sicurezza interruttori Emax 2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073792R1
Cod. Produttore 1SDA073792R1
Cod. EAN 8015644777258

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave AP N.20005 E2.2...
  • Compatibilità: Interblocco tra C.Breakers
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Tipo: Key Lock Equal
  • Applicazione: Per sezionamento sicuro
  • Materiale: Acciaio e componenti galvanizzati
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC per interruttori SACE Emax 2 modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio di bloccaggio meccanico garantisce la sicurezza durante le operazioni di manutenzione impedendo la chiusura accidentale dell’interruttore. Il dispositivo è composto da un meccanismo di blocco con chiave e un telaio di fissaggio, facilmente installabile sul quadro elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo, mantenendo l’interruttore in posizione aperta fino a quando la chiave non viene rimossa. Ideale per garantire la protezione del personale e la conformità alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Blocco chiave sicurezza interruttori Emax 2 industriale