› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco chiave sicurezza accessori Tmax T2 per interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA052015R1
Cod. Produttore 1SDA052015R1
Cod. EAN 8015644525309

Informazioni principali

  • Descrizione: Key lock Ronis 622
  • Funzione: Chiave estraibile aperto/chiuso
  • Applicazione: Per interruttori T2
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Bloccaggio meccanico
  • Montaggio: Esterno
  • Materiale: Viti sigillabili
  • Protezione: IP40 (kit opzionale)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto rappresentato è un accessorio per la gamma di interruttori automatici modulare Tmax di ABB, specificamente un blocchetto di chiusura con chiave, indicato con la sigla "KLC T2 BL.CHI.RONIS AP.ESTR.AP/CH X" e codice 1SDA052015R1. Si tratta di un componente progettato per garantire la sicurezza e il controllo degli interruttori automatici di bassa tensione della serie Tmax, particolarmente per le taglie T2, che coprono correnti nominali fino a 160 A. Questo accessorio permette il blocco meccanico dell’interruttore tramite chiave, consentendo di impedire manovre accidentali o non autorizzate. L’accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, compatibili con la struttura modulare e le caratteristiche tecniche degli interruttori Tmax, e si integra perfettamente con la gamma di accessori standardizzati ABB per questi dispositivi. La sua installazione è semplice e sicura, grazie al sistema di fissaggio rapido e alla possibilità di utilizzo sia in configurazioni fisse che estraibili. In sintesi, questo blocchetto di chiusura con chiave è un elemento fondamentale per aumentare la sicurezza operativa degli impianti elettrici dotati di interruttori automatici della serie Tmax, offrendo un controllo affidabile e una protezione meccanica efficace contro manovre indesiderate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS 622 IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN-CLOSED POSITION FOR C.BREAKER T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco chiave sicurezza accessori Tmax T2 per interruttori