› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave Ronis per interruttori Tmax XT2-XT4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066629R1
Cod. Produttore 1SDA066629R1
Cod. EAN 8015644005429

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave Ronis per motore
  • Compatibilità: 1 interruttore XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Blocco chiave multiplo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Funzione: Blocco motore operatore
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori motorizzati

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta per comando a motore ad accumulo di energia MOE, specificamente progettato per i modelli XT2 e XT4 della serie SACE Tmax XT. Questo accessorio consente di bloccare meccanicamente il selettore in posizione di apertura, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso del comando a motore. La chiave è rimovibile solo quando il selettore è bloccato, assicurando un controllo sicuro e prevenendo manovre accidentali. Ideale per applicazioni che richiedono un bloccaggio fisico del comando, questo dispositivo facilita la gestione e la manutenzione degli interruttori motorizzati ad accumulo di energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS SEVERAL FOR MOTOR OPERATOR FOR 1 C.BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave Ronis per interruttori Tmax XT2-XT4 industriale