› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco chiave RHL XT1-XT4 tipo B per interruttori Tmax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066619R1
Cod. Produttore 1SDA066619R1
Cod. EAN 8015644693589

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave Ronis Tipo B RH
  • Applicazione: Maniglia rotante XT1..XT4
  • Funzione: Blocco meccanismo apertura
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio e lega rame
  • Compatibilità: Interruttori XT1..XT4
  • Tipo serratura: Key lock Ronis Equal
  • Installazione: Montaggio pannello frontale

Descrizione del prodotto

RHL è un blocco a chiave progettato per il frontale e la maniglia rotante dei dispositivi SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, che consente il bloccaggio in posizione di aperto. Questo accessorio meccanico garantisce una maggiore sicurezza impedendo manovre accidentali o non autorizzate del comando rotante. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile dell'azionamento. Il blocco a chiave si integra facilmente con le interfacce dei dispositivi Tmax XT, offrendo una soluzione robusta per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW B IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL BETWEEN MORE C.BREAKERS XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco chiave RHL XT1-XT4 tipo B per interruttori Tmax industriale